Motion
SY5440-3DO

SMC
SY5440-3DO

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #04576323
No. Fabricante SY5440-3DO
Price $92.54 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY5440-3DO

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #04576323
No. Fabricante SY5440-3DO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 92.54 USD/cada inicio

Specifications

Details

  • Actuation
    Piloted Solenoid
  • Body Material
    Aluminum
  • Bracket Type
    w/o Bracket
  • Coil Specifications
    Standard
  • Country of Origin
    JP
  • Flow Coefficient Cv Flow Factor Kv
    0.9 Cv
  • Flow Direction
    4-Way
  • Manual Operation Type
    Non-Locking Push
  • Maximum Operating Pressure
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Number Of Positions
    3 (Exhaust Center)
  • Number Of Solenoids
    Double
  • Operating Medium
    Air
  • Operating Temperature Range
    14 to 122 °F
  • Piping Type
    Base Mounted
  • Response Time
    32 ms
  • Seal Material
    Rubber
  • Series
    SY
  • Solenoid Allowable Voltage Fluct
    -10 to +10 %
  • Solenoid Electrical Entry
    DIN Terminal without Connector
  • Solenoid Supply Frequency
    50/60 Hz
  • Solenoid Supply Voltage
    110-115 V ac
  • Sonic Conductance (C)
    2.8 dm³/(s.bar)
  • Standards Met
    IEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Thread Standard
    Rc
  • Valve Function
    Spool
  • Valve Series
    SY5000
  • Voltage
    110 V ac (115 V ac)
  • Voltage Suppressor
    Without Light/Surge Voltage Suppressor

Overview

Mfr description
SY5440-3DO VALVE, DBL SOL, BASE MT,
  • Fluid: air
  • Operating pressure range: (internal pilot) 0.1 - 0.7MPa(external pilot) -100kPa to 0.7MPa(external pilot, pilot pressure range) 0.25 - 0.7MPa
  • Effective area mm 2 (Cv): body ported 10.6 (0.59);base mounted 12.6 (0.7)
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Response time (0.5MPa) w/o indicator light &surge voltage suppressor: 32ms or less
  • Ambient & fluid temperature: 50°C