Motion
SY7120-3DZ-02T-X10

SMC
SY7120-3DZ-02T-X10

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 110-115 V CA, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, con puerto de cuerpo, 1/4 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #04576353
No. Fabricante SY7120-3DZ-02T-X10
Precio68.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY7120-3DZ-02T-X10

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 110-115 V CA, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, con puerto de cuerpo, 1/4 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #04576353
No. Fabricante SY7120-3DZ-02T-X10
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
Precio68.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    3DZ-SY712000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-115 V CA
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7120-3DZ-02T-X10

También puede gustarle