Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor300 mm
- Tamaño del puerto1/4
- Tamaños de puerto1/4 BSPP
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.81 (A/B a EA/EB) Cv, 0.93 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (ranura)
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta38 ms
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-4 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide0.4 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-115 V CA
- Conductancia sónica (C)3.3 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 4.1 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Rosca estándarG
- Función de la válvulaCarrete
- Serie de válvulasSY7000
- Voltaje12 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: 50°C