Motion
SYJ5123-5LOU-M5-Q

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5123-5LOU-M5-Q

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con tensión de 24 V CC
Artículo MI #04576669
No. Fabricante SYJ5123-5LOU-M5-Q
Precio55.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5123-5LOU-M5-Q

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con tensión de 24 V CC
Artículo MI #04576669
No. Fabricante SYJ5123-5LOU-M5-Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    28.1 mm
  • Longitud total
    73 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Opción de cuerpo
    Tipo de escape común para válvula principal y piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.13 (A/B a EA/EB) Cv, 0.13 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    ≤25 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.47 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 0.47 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ5123-5LOU-M5-Q SYJ5000 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.17 - 0.2;montaje en base 0.25
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

You May Also Like