Especificaciones
Dimensiones
- Altura total29 mm
- Longitud total89 mm
- Ancho general13 mm
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Número de Puertos5
- Número de puestos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieSYJA
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Cuerpo con puerto o montado en la base
- Junta de goma
- Conductancia sónica: C - 2.9dm3/(s·bar)
- Tamaño de cilindro aplicable: ø50