Motion
SZ3A60-5NMOZD-C4

SMC CORP OF AMERICA
SZ3A60-5NMOZD-C4

VAPOR, SIN ENCHUFADO
Artículo MI #04576790
No. Fabricante SZ3A60-5NMOZD-C4
Precio88.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SZ3A60-5NMOZD-C4

VAPOR, SIN ENCHUFADO
Artículo MI #04576790
No. Fabricante SZ3A60-5NMOZD-C4
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
Precio88.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    4
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    ZZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
SZ3A60-5NMOZD-C4
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: hasta 0.7Mpa
  • Área efectiva de la válvula mm2 (factor Cv):P a A/B 3.0 a 3.7 (0.17 a 0.21)A/B a R 3.2 a 3.9 (0.18 a 0.22)
  • Tensión nominal de bobina: 24, 12, 6, 5, 3DC
  • Tiempo de respuesta: mínimo 10 o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno