Motion
TAS0805B-20
Tubos de nailon suave antiestáticos - Solo aire, 5 mm, 0.197 pulg. D.I., 8 mm, 0.313 pulg. D.E., 20 m Longitud, 19 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04576806
No. Fabricante TAS0805B-20
Precio138.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon suave antiestáticos - Solo aire, 5 mm, 0.197 pulg. D.I., 8 mm, 0.313 pulg. D.E., 20 m Longitud, 19 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04576806
No. Fabricante TAS0805B-20
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
Su precio$138.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    19 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.197 pulg., 5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.313 pulg., 8 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa D 48
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    Material equivalente a UL-94 Estándares V-0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    174 psi
  • Material del tubo
    Nailon conductivo + nylon resistente al fuego
  • Aplicaciones típicas
    Antiestático, resistencia a las llamas, aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TAS0805B-20 TUBOS DE NAILON SUAVE ANTIESTÁTICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron