Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio recomendado20 mm
- Radio de curvatura de cierre del tubo15 mm
- Diámetro interior del tubo0.098 pulg., 2.5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.156 pulg., 4 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAzul (translúcido)
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/gas inerte
- Tipo de fluidoAire, gas inerte, agua
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material (nombre completo)Resina fluorada de etileno y propileno
- Especificación del materialCumple con la prueba de disolución FDA 177-1550 . Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente247 psi
- Material del tuboFluoropolímero (FEP)
- Aplicaciones típicasServicio de alimentos, aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte