Especificaciones
Dimensiones
- Longitud500 pies
- Radio de curvatura mínimo1.06 pulg.
- Diámetro interior del tubo0.250 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.375 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorVerde
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general
Descripción general
Descripción del fabricante
TIUB11G-153-X108 TUBOS DE POLIURETANO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad