Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Diámetro interior del tubo0.156 pulg., 4 mm
- Diámetro exterior del tubo0.236 pulg., 6 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorVerde
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/nitrógeno
- Tipo de fluidoAire, gas nitrógeno, agua pura
- DurezaCosta D 54
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material del tuboResina de poliolefina
- Aplicaciones típicasSala limpia, aire/agua de uso general
Descripción general
- Tubo de poliolefina suave
- Disponible en 6 colores diferentes
- Disponible en paquetes de 20m o 100m
- Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua