Motion
TRBU1065Y-20
Tubos de poliuretano de doble capa resistentes a las llamas - Aire/agua, 6.5 mm, 0.256 pulg. de D.I., 10 mm, 0.394 pulg. de D.E., 20 m de longitud, 27 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04576984
No. Fabricante TRBU1065Y-20
Precio125.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano de doble capa resistentes a las llamas - Aire/agua, 6.5 mm, 0.256 pulg. de D.I., 10 mm, 0.394 pulg. de D.E., 20 m de longitud, 27 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04576984
No. Fabricante TRBU1065Y-20
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
Precio125.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    27 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.256 pulg., 6.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    La capa exterior de resina de poliolefina es equivalente a UL-94, estándar V-0
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano (interior) / Resina de poliolefina (exterior)
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TRBU1065Y-20 TUBOS
  • Tubo de poliuretano de doble capa FR
  • Resistente a las llamas
  • Equivalente a la norma UL-94 V-0
  • 20m paquetes y 100m carretes disponibles
  • Varias opciones de color disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron