Motion
TUH1288BU-20
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 8.8 mm, 0.346 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #04577087
No. Fabricante TUH1288BU-20
Precio89.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 8.8 mm, 0.346 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #04577087
No. Fabricante TUH1288BU-20
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
Precio89.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.346 pulg., 8.8 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TUH1288BU-20 , POLIURETANO DURO
  • Tubos de poliuretano duro
  • Tipo estándar
  • Disponible en cuatro colores diferentes
  • Disponible en rollos de 20m y 100m
  • Aplicable para aplicaciones aéreas

También puede gustarle

Los clientes también compraron