Motion
V114T-6LOZ
Válvula solenoide de puerto 3
Artículo MI #04577135
No. Fabricante V114T-6LOZ
Precio28.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide de puerto 3
Artículo MI #04577135
No. Fabricante V114T-6LOZ
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
Precio28.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    28.5 mm
  • Longitud total
    40.7 mm
  • Ancho general
    15.5 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.008 (1 a 2) Cv, 0.015 (2 a 3) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    4 (OFF) ms, 5 (ON) ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY100
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Conductancia sónica (C)
    0.037 (1 a 2) dm3/(s.bar), 0.054 (2 a 3) dm3/(s.bar)
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
V114T-6LOZ VÁLVULA, SOL, M DE BASE (CC)
  • Válvulas ultracompactas de acción directa con puerto 3
  • Se puede montar en el colector.
  • Opciones N.A. o N.C.
  • Versión de ahorro de energía.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"