Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto3/4 BSPT
- Peso10.14 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Presión máxima establecida725 psi
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Ajustar rango de presión72.5 a 725.2 psi
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
- Vida útil de 10 millones de ciclos
- Grasa certificada NSF-H1
- Válvula de alivio sellada con metal para mejorar la durabilidad
- Sellador especial de fluoro-resina