Motion
VCHR30-10G
Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 1.0000 , 72.5 a 725.2 psi
Artículo MI #04577241
No. Fabricante VCHR30-10G
Precio1,136.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 1.0000 , 72.5 a 725.2 psi
Artículo MI #04577241
No. Fabricante VCHR30-10G
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
Precio1,136.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto
    1 BSPT
  • Peso
    9.67 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima establecida
    725 psi
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    72.5 a 725.2 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE ALTA PRESIÓN VCHR30-10G
  • Vida útil de 10 millones de ciclos
  • Grasa certificada NSF-H1
  • Válvula de alivio sellada con metal para mejorar la durabilidad
  • Sellador especial de fluoro-resina

También puede gustarle

Los clientes también compraron