Motion
VFA5144-04N
Válvula de puerto 5 accionada por aire
Artículo MI #04577367
No. Fabricante VFA5144-04N
Price$139.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de puerto 5 accionada por aire
Artículo MI #04577367
No. Fabricante VFA5144-04N
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
Price$139.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    78.5 mm
  • Longitud total
    112 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 NPT

Details

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.9 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VFA5144-04N VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 1.0
  • Características de flujo (Cv): VFA1000: 0.13, VFA3000: 0.75, VFA5000: 2.9
  • Tamaño de cilindro aplicable: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125

Los clientes también compraron