Especificaciones
Dimensiones
- Altura total78.5 mm
- Longitud total112 mm
- Ancho general58 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.9 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 1.0
- Características de flujo (Cv): VFA1000: 0.13, VFA3000: 0.75, VFA5000: 2.9
- Tamaño de cilindro aplicable: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125