Motion
VFN2120N-3DO-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3DO-02N

VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR, S/SOL
Artículo MI #04577381
No. Fabricante VFN2120N-3DO-02N
Precio78.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3DO-02N

VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR, S/SOL
Artículo MI #04577381
No. Fabricante VFN2120N-3DO-02N
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
Precio78.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66.5 mm
  • Longitud total
    148 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.72 (P a A, B) Cv, 1.38 (A, B a EA, EB) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W, 2.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN2120N-3DO-02N VÁLVULA, NAMUR
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9 MPa
  • Tamaño del puerto: 1/4
  • Caja: a prueba de polvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron