Motion
VFR2200-5FZB
Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #04577398
No. Fabricante VFR2200-5FZB
Precio99.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #04577398
No. Fabricante VFR2200-5FZB
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
Precio99.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    73 mm
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    ≤20 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a -10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CSA, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE ENCHUFABLE DOBLE DE VFR2200-5FZB VÁLVULAS
  • VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

Los clientes también compraron