Motion
EM7066T-I-5
A prueba de explosiones/Ubicaciones peligrosas - Motor para montaje en taladro - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor X364T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04577743
No. Fabricante EM7066T-I-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones/Ubicaciones peligrosas - Motor para montaje en taladro - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor X364T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04577743
No. Fabricante EM7066T-I-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    X364T
  • Longitud total de la dimensión C
    33.49 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    979 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lista UL y CSA para Clase I (gas), Grupo C y D con un código de temperatura T3C . Construcción totalmente cerrada de acero de gran calibre y fundición. Eslinga del eje del extremo de transmisión. Drenaje del respiradero a prueba de explosiones indicado por UL. Acabado epoxi resistente a la corrosión. Aislamiento de clase F y factor de servicio 1.15 . Adecuado para 55 grados C con factor de servicio 1.0 .
  • Amperios a tensión
    54.2 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Servicio de perforación en tierra y fuera de tierra, terminales de combustible a granel y estaciones de transferencia. Para uso en aplicaciones de alta humedad para trabajos peligrosos que impulsan bombas, compresores, sopladores, ventiladores y muchas otras cargas que requieren motores a prueba de explosiones con factor de servicio 1.15 . Diseñado con características para su uso en la industria petrolera. Incluye la aprobación de Clase I, Grupo C y D para su uso en áreas donde hay sulfuro de hidrógeno.
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    54.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo C y D
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio de la plataforma de perforación
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA, CSA EEV, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
60 1800 EM7066T-I-5 3/60 364T XPFC