Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C24.56 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso415 lb
Detalles
- Detalles adicionalesListado UL y CSA para Clase I (gas), Grupo D, Clase II (polvo), Grupo E, F y G con un código de temperatura T3C . Construcción de hierro fundido totalmente cerrada. Eslingas de eje laberíntico de latón (Grupo E) instaladas en ambos extremos del motor. Termostatos normalmente cerrados. Drenajes del respiradero a prueba de explosiones. Acabado epoxi resistente a la corrosión. Los motores tienen un sistema de aislamiento de clase F y un factor de servicio 1.15 . Los motores Super-E® a prueba de explosiones tienen una eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente.
- AplicacionesEntornos industriales hostiles que requieren protección contra la corrosión, que contienen gas y vapor peligrosos, fibras de polvo, limaduras u otro material que pueda tener propiedades explosivas.
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa24.00 A
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Grupo y claseDivisión 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo E, F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCCSA EE. UU., CSA, CSA EEV, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Protección térmicaTermostato
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación