Motion
EMM3613
Motor de CA de estructura IEC - 3.70 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, D100L Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 3450 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #04577831
No. Fabricante EMM3613
Precio1,434.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 3.70 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, D100L Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 3450 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #04577831
No. Fabricante EMM3613

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,434.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    D100L
  • Longitud total de la dimensión C
    15.76 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    76 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Montaje IEC-B3 . Cumple con IEC 60072-1 e IEC 60034-1. Montaje en caja de conducto F-2. Base rígida. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta. Los motores con hileras sombreadas tienen marcos y platillos de hierro fundido.
  • Amperios a tensión
    5.6 A @ 460 V; 12.4 A @ 208 V; 11.2 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje en base IEC métrico B3 .
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44/54
  • kW
    3.70 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568524060
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3.7KW 3450 EMM3613 3/60 D100L TEFC