Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorD132S
- Longitud total de la dimensión C17.66 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Peso142 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMontaje IEC-B3 . Cumple con IEC 60072-1 e IEC 60034-1. Montaje en caja de conducto F-2. Base rígida. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta. Los motores con hileras sombreadas tienen marcos y platillos de hierro fundido.
- Amperios a tensión24.9 A @ 208 V; 23.6 A @ 230 V; 11.8 A @ 460 V
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje en base IEC métrico B3 .
- RPM base3490 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.80 A
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44/54
- kW7.50 kW
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO781568524107
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación