Motion
EMM4103
Motor de CA de estructura IEC - 18.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, D180M Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1760 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #04577834
No. Fabricante EMM4103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 18.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, D180M Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1760 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #04577834
No. Fabricante EMM4103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    D180M
  • Longitud total de la dimensión C
    27.48 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.89 pulg.
  • Peso
    422 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Montaje IEC-B3 . Cumple con IEC 60072-1 e IEC 60034-1. Montaje en caja de conducto F-2. Base rígida. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta. Los motores con hileras sombreadas tienen marcos y platillos de hierro fundido.
  • Amperios a tensión
    64.0 A @ 208 V; 62.0 A @ 230 V; 31.0 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje en base IEC métrico B3 .
  • RPM base
    1760 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    31.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • kW
    18.50 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
18.5KW 1760 EMM4103 3/60 D180M TEFC