Motion
ERM3158TA
Motor soplador/ventilador - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 143TY bastidor, caja ODP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04577850
No. Fabricante ERM3158TA
Precio1,785.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 143TY bastidor, caja ODP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04577850
No. Fabricante ERM3158TA
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
Precio1,785.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143TY
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.6300 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.64 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Base de acero de gran calibre, cojinetes de bolas. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Sobrecargas térmicas automáticas.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    8.0 A @ 208 V; 7.6 A @ 230 V; 3.8 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Ventiladores, ventilador de accionamiento directo o con correa y aplicaciones de ventilación.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    3HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56HZ, 3530M, ABIERTO, F1
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.00–7.60 / 3.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    3 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ERM3158TA
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568540107
  • Voltaje
    460 V, 230 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3 3600 ERM3158TA 3/60 145TY ODP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo