Motion
UG311
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04594292
No. Fabricante UG311
Precio526.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04594292
No. Fabricante UG311
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
Precio526.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Anillo interior Ancho  
    73 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UG300
  • UPC_NO
    0808250246014

Descripción general

Descripción del fabricante
UG311 55MM CUELLO ECÉNTRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo