Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Anillo interior Ancho79.4 mm
- Anillo exterior Ancho36 mm
- Exterior Diámetro130 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial8300 kgf
- Capacidad de carga estática radial5300 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUG300
- UPC_NO0808250258925