Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio58.70 mm
- Ancho de la base60.3 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 149.2 mm a 181 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno40 mm
- Longitud total215.9 mm
- Ancho general61.4 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUE208
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUESP200
- UPC_NO0808250457229