Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro100 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud a través del orificio30.3 mm
- Longitud total Diámetro125 mm
- Diámetro del piloto80 mm
- Separación de la unidad30.3 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoB6
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBME200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250337668