Motion
BSHE208
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04594341
No. Fabricante BSHE208
Precio295.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04594341
No. Fabricante BSHE208
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
Precio295.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    88.90 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    116 mm
  • Ancho general
    50.5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Cojinete de repuesto
    B8
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    BSHE200
  • UPC_NO
    0808250338047

Descripción general

Descripción del fabricante
BSHE208 40MM BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good