Motion
BTM202-10NP

AMI BEARINGS INC
BTM202-10NP

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro maleable - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #04594343
No. Fabricante BTM202-10NP
Precio105.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
BTM202-10NP

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro maleable - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #04594343
No. Fabricante BTM202-10NP
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
Precio105.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.1875 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B2-10
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BTM200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250351640

Descripción general

Descripción del fabricante
BTM202-10NP 5/8 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"