Motion
MBLFL4-12
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 in, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #04594356
No. Fabricante MBLFL4-12
Precio199.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 in, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #04594356
No. Fabricante MBLFL4-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.5625 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos de ancho estrecho
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MB4-12
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MBLFL200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250353774

Descripción general

Descripción del fabricante
MBLFL4-12 3/4 2-BOLT FLG
  • SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
  • Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"