Motion
MSER205-16RF

AMI BEARINGS INC
MSER205-16RF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04594366
No. Fabricante MSER205-16RF
Precio250.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MSER205-16RF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04594366
No. Fabricante MSER205-16RF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$250.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1420 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MSER200RF
  • UPC_NO
    0808250354085

Descripción general

Descripción del fabricante
MSER205-16RF 1 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"