Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3390 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6690 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Capacidad de carga estática radial1420 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUC200RF
- UPC_NO0808250354238