Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0313 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9060 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6790 lbf
- Capacidad de carga estática radial4180 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUC200RF
- UPC_NO0808250354306