Motion
MUC210RF
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04594386
No. Fabricante MUC210RF
Precio625.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04594386
No. Fabricante MUC210RF
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
Precio625.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    51.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    2.0313 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3080 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1900 kgf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUC200RF
  • UPC_NO
    0808250354320

Descripción general

Descripción del fabricante
MUC210RF 50MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"