Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho55.6 mm
- Anillo exterior Ancho24 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Ancho general2.1875 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3730 kgf
- Capacidad de carga estática radial2400 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUC200
- UPC_NO0808250354139