Motion
MUCECH204-12NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCECH204-12NPRF

Unidad de rodamiento de bola de colgador - 0.7500 pulg. de D.I., 2.7500 pulg. de D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04594390
No. Fabricante MUCECH204-12NPRF
Precio362.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCECH204-12NPRF

Unidad de rodamiento de bola de colgador - 0.7500 pulg. de D.I., 2.7500 pulg. de D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04594390
No. Fabricante MUCECH204-12NPRF
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
Precio362.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1190 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC204-12RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCECH200NPRF
  • UPC_NO
    0808250209507

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCECH204-12NPRF 3/4 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"