Motion
MUCF204-12RF

AMI BEARINGS INC
MUCF204-12RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable 304 , Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594397
No. Fabricante MUCF204-12RF
Precio462.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCF204-12RF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable 304 , Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594397
No. Fabricante MUCF204-12RF
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
Precio462.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.220 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1190 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC204-12RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCF200RF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250243174

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCF204-12RF 3/4 4-BOLT FLG
  • PRIME PLUS SERIES - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C Carcasa de acero inoxidable fundido AISI 304
  • Aplicaciones típicas: panaderías, mariscos, procesamiento de aves, procesamiento de carne fresca, marino
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-1/2” y 12mm a 65mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo