Motion
MUCFBL206CEW

AMI BEARINGS INC
MUCFBL206CEW

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594430
No. Fabricante MUCFBL206CEW
Precio410.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFBL206CEW

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594430
No. Fabricante MUCFBL206CEW
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
Precio410.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro del cubo
    83 mm
  • Longitud a través del orificio
    38.1 mm
  • Separación de la unidad
    57.8 mm
  • Espaciado vertical del perno
    31.8 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    920 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFBL200CEW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250356157

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFBL206CEW 30MM FLG 3-BOLT
  • SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
  • Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo