Motion
MUCFK207-23NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFK207-23NPRF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594470
No. Fabricante MUCFK207-23NPRF
Precio562.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFK207-23NPRF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #04594470
No. Fabricante MUCFK207-23NPRF
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
Precio562.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5469 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-3/4 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-17/64 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2770 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC207-23RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCFK200NPRF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250359240

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFK207-23NPRF 1-7/16 3-BOLT FLG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"