Motion
MUCHPL204-12CW

AMI BEARINGS INC
MUCHPL204-12CW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 0.7500 pulg. de D.I., 2.5625 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04594505
No. Fabricante MUCHPL204-12CW
Precio375.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCHPL204-12CW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 0.7500 pulg. de D.I., 2.5625 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04594505
No. Fabricante MUCHPL204-12CW
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
Precio375.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 - 13 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1190 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC204-12
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCHPL200CW
  • UPC_NO
    0808250363162

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCHPL204-12CW 3/4 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"