Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.5625 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Cojinete de repuestoMUC204-12RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCHPL200RFCW
- UPC_NO0808250363926