Motion
MUCHPL206-20RFCEW

AMI BEARINGS INC
MUCHPL206-20RFCEW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.2500 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04594516
No. Fabricante MUCHPL206-20RFCEW
Precio534.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCHPL206-20RFCEW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.2500 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #04594516
No. Fabricante MUCHPL206-20RFCEW
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
Precio534.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 - 11 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206-20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCHPL200RFCEW
  • UPC_NO
    0808250363858

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCHPL206-20RFCEW 1-1/4 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo