Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro5.1250 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoMUC205-16RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCNFL200RFCW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250366637