Motion
MUCNST206-20NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCNST206-20NPRF

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.2500 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 0.3125 pulg. de ranura
Artículo MI #04594551
No. Fabricante MUCNST206-20NPRF
Precio496.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCNST206-20NPRF

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.2500 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 0.3125 pulg. de ranura
Artículo MI #04594551
No. Fabricante MUCNST206-20NPRF
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
Precio496.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCNST206-20NPRF
  • Número de Upc del fabricante
    0808250367344
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCNST200NPRF
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250367344

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCNST206-20NPRF 1-1/4 RECUPERACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"