Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud total108 mm
- Ranura Espaciado60.3 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCNST206NP
- Número de Upc del fabricante0808250367061
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1700 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCNST200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250367061