Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ranura Espaciado2.6250 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCNST207-23NPRF
- Número de Upc del fabricante0808250367399
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCNST200NPRF
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250367399
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCNST207-23NPRF 1-7/16 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad