Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
- Slot Spacing2.9375 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCNST208-24NPRF
- Número de Upc del fabricante0808250367412
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5600 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCNST200NPRF
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250367412
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCNST208-24NPRF 1-1/2 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad