Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/2 pulg.
- Altura total4.4844 pulg.
- Longitud total5.5156 pulg.
- Slot Spacing3.1094 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCNTPL208-24RFCEW
- Número de Upc del fabricante0808250368273
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5600 lbf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCNTPL200RFCEW
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250368273
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCNTPL208-24RFCEW 1-1/2 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad